Beli pompa jet pump 500 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  2. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  3. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp919.900

    HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 9
    • Suction Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Discharge Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Dimensions (mm): 220x312x224
    • Capacity (L/minute): Max. 45
    • Minimum Total Head H (m): 30
  7. SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

    SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Suction Power (m): Max 9-2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  8. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  9. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  10. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurang
    atribut:
    • Total Suction Head: 3m
    • Total Dischange Head: 12m
    • Capacity: 60 L/min (max. 75)
    • Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
    • Suction Pipe: 20mm
    • Discharge Pipe: 20mm
    • Elevation Difference: 4m
    • Motor Power (W): 150W
  12. HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 8
    • Elevation Difference (m): 2.0
    • Dimenions (mm): 354x312x323
  13. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  14. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  15. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  16. HITACHI JD Type Motor Pump
    Mulai

    Rp45.999.900

    HITACHI JD Type Motor Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 200
    • Suction Port Diameter (Φmm): 50
    • Total Lift (m): 32/23.5
    • Material: Steel plate
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 100
    • Flange: JIS10K
    • Discharge Rate (m³/minute): 00.1/0.32
  17. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  18. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
Daftar Harga pompa jet pump 500 watt Terbaru October 2026
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)Rp919.900
SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.399.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp35.999.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)